Acuity Lithonia Sbor 10 Odp Wh 4v | 38a934 Hareket Sensörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V Hareket Sensörü 8-15 Feet Montaj Dim Çıkışı | AC7CVH 38A934

LITHONIA LIGHTING SBOR 10 ODP WH 4V Hareket Sensörü 8-15 Ayak Montaj Dim Çıkışı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7CVH Modeli: SBOR 10 ODP WH 4VÇapraz Referans: 38A934
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
€280.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket sensörü
RenkBeyaz
Kapsam360 Dereceleri
Yükseklik3.35 "
Konut FinishParlak
Gövde MalzemesiPlastik
Kurulum TürüDuvar Kutusu
Lamba dahilYok hayır
Lamba TipiAydınlatma
Lamba Watt800 / 1200W
uzunluk4"
Maks. Yük800 / 1200W
Sensör TipiDış Aydınlatma
Zaman gecikmesiOtomatik
Görüş açısı30 ft.
Gerilim120 / 277 VAC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8543704000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörüş açısıÜcret
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V Hareket Sensörü 8-15 Feet Montajlı Kapalı Çıkış | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP Beyaz 0V30 ft.€269.18
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V Hareket Sensörü 15-30 Feet Montajlı Kapalı Çıkış | AC7CVJ 38A935 SBOR 6 ODP Beyaz 0V15 ila 20 ft.€269.18
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V Hareket Sensörü 15-30 Feet Montaj Dim Çıkışı | AC7CVK 38A936 SBOR 6 ODP Beyaz 4V15 ila 20 ft.€269.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING SBOR 10 ODP WH 4V Hareket Sensörü 8-15 Ayak Montaj Dim Çıkışı
€280.02 / Adet