LITHONIA LIGHTING ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Armatür Sıva Üstü Volumetrik T8 17w
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüzeye Montaj Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ile 104 F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Fikstür Tipi | Volumetrik |
Fikstür Watt | 33 |
Yükseklik | 3.875 " |
Konut Finish | Beyaz Polyester Tozu |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | T8 |
Lamba Watt | 17 |
uzunluk | 24 " |
Metal Ölçer | Çelik |
Montaj | Tavan |
Reflektör Tipi | Alüminyum |
Gerilim | 120/277 |
genişlik | 9.286 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.79 |
Gemi genişliği (cm) | 28.7 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Fikstür Watt | Lamba Miktarı | Lamba Watt | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 88 | 3 | 32 | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00