LITHONIA LIGHTING TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Endüstriyel Floresan Armatür F32t8
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Premium Serisi Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 32 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 2 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Çeyrek Dönüşlü Mandallı Kanal Kapağı, Vidalı Uç Plakaları |
Kanal Genişliği | 4-3 / 8 " |
Fikstür Tipi | Genel Amaçlı Premium Serisi |
Fikstür Watt | 109 |
Yükseklik | 4.25 " |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 28 |
uzunluk | 96 " |
Metal Ölçer | 20 |
Montaj | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış |
Reflektör Tipi | Diyaframsız |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8504100000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | + | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Miktarı | Lamba Miktarı | Lamba Watt | uzunluk | Montaj | Reflektör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 0 ila 104 Derece F | 2 | 3 | 28 | 48 " | Birim, Sıra, Yüzey veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €159.31 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Diyaframsız | €146.41 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Açıklıklı | €145.08 | ||
L 1 32 MVOLT GEB10IS | Standart Seri Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 1 | 32 | 48 " | Birim, Sıra, Yüzey veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €119.66 | ||
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Premium Serisi Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 2 | 4 | 109 | 96 " | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | Açıklıklı | €298.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
TL 1 32 MVOLT GEB10IS | Standart Seri Floresan Armatür | 32 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 32 | 96 " | Birim, Sıra, Yüzey veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €247.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
L 2 32 MVOLT GEB10 IS | Standart Seri Floresan Armatür | 0 ila 104 Derece F | 1 | 2 | 28 | 48 " | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış | Diyaframsız | €112.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00