LITHONIA LIGHTING TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Projektör 400w Metal Halide 120 - 277
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Floodlight |
derinlik | 10.75 " |
Fikstür Watt | 400 |
Yükseklik | 12.75 " |
Konut Finish | Bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
IP Rating | 65 |
Lamba Tipi | Metal Halide |
Işık Dağılımı | Ufuk. 7x6 |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | -20 Derece F |
Montaj | Çelik Yoke |
Soket Tipi | Moğol |
Önerilen Lamba Ürün No. | Mfr. Hayır MVR400 / HOR / PA |
UPC | 745975201631 |
Gerilim | 120 - 277V |
genişlik | 17.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 41.66 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Fikstür Watt | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık Dağılımı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S RC TB LPI | 10.75 " | 250 | 12.38 " | Yüksek basınçlı sodyum | Ufuk. 5x5 | 17.38 " | €582.24 | ||
TFR 400S RC TB LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | Yüksek basınçlı sodyum | Ufuk. 5x5 | 17.62 " | €628.19 | ||
TFR 400M RC TB SCWA LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | Metal Halide | Ufuk. 5x5 | 17.62 " | €590.66 | ||
LPI BAŞINA TFR 400S TA TB | 10.75 " | 400 | 12.75 " | Yüksek basınçlı sodyum | Ufuk. 7x6 | 17.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TFL 400S RA2 TB LPI | 6.125 " | 400 | 16.125 " | Yüksek basınçlı sodyum | Ufuk. 7x6 | 15.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00