LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led Kabin Altı Işık 24 İnç Beyaz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Kabin Işığı |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
Bağlantısı | Plug-In veya Hard Kablolu |
Kordon uzunluğu | 5 'Fişli |
CRI | 83 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR Anma |
Yükseklik | 1" |
Gövde Rengi | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
LED Değiştirme | 2 Lamba LFL |
uzunluk | 24 " |
lümen | 504 |
Watt Başına Lümen | 43 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Eylem Değiştir | AÇIK KAPALI |
Anahtar Stili | Rock'çı |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 104 Derece F |
UPC | 753573858409 |
Gerilim | 120 |
Garanti | 5 Yıl |
Watt | 11.8 |
genişlik | 3.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.64 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00