LITHONIA LIGHTING UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS Armatür Kanalı F96t12ho 2 Lamba
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -20 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kapaklar | Evet |
Fikstür Tipi | Zor görev |
Fikstür Watt | 205 |
Dipnotlar | 2 |
Yükseklik | 3" |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T12HO |
Lamba Watt | 110 |
uzunluk | 96 " |
Metal Ölçer | 20 |
Montaj | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 4.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8539310070 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba Watt | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Tipi | uzunluk | Metal Ölçer | Gerilim | genişlik | Fikstür Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 ila 104 Derece F | Zor görev | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | €167.00 | ||
TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS | 54 | 0 ila 104 Derece F | Zor görev | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 240 | €278.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 ila 104 Derece F | Zor görev | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 62 | €218.01 | ||
TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 ila 104 Derece F | Zor görev | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | €294.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS | 110 | -20 ila 104 Derece F | Zor görev | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | €143.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS | 60 | -20 ila 104 Derece F | Zor görev | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 125 | €152.12 | ||
Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | -20 ila 104 Derece F | Düşük Profil | 46 " | 22 | 120-277 | 2.12 " | 62 | €178.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00