LITHONIA LIGHTING WGIBZ19 Tel Koruma 48x19x2 İnç 6 Lamba
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Muhafız |
Bitiş | Alüminyum |
Yükseklik | 2" |
Konut Finish | Alüminyum |
Lamba Miktarı | 6 |
uzunluk | 48 " |
Tip | Zor görev |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.97 |
Gemi genişliği (cm) | 48.77 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | Konut Finish | Lamba Miktarı | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGZ48 | Beyaz | 2.54 | - | - | 48.0 | T8 | 4.30 | €43.69 | ||
WGZ8SMR48 | Beyaz | - | - | - | 48.0 | T8 Refeltör | 5.32 | €37.25 | ||
WGZ46 | Beyaz | 2.54 | - | - | 46.0 | T5 | 4.30 | €45.06 | ||
WGZ5SMR46 | Beyaz | - | - | - | 46.0 | T5 Reflektör | 5.32 | €49.98 | ||
WGFGB164 | Beyaz | 4" | - | - | 48 " | Fikstür Aksesuarı | 16 " | €10.91 | ||
WGAFPV11 WWGR | - | - | - | - | 48 " | - | - | €49.98 | ||
WGCUN11 WWGR | - | - | - | - | - | - | - | €30.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00