Acuity Lithonia Zl1nl483000lmfstmvolt40k80criwh | 36ux13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Şerit Işığı 41 Watt 3000 lümen 120/277V | AH7JRG 36UX13

LITHONIA LIGHTING ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Şerit Işığı 41 Watt 3000 lümen 120/277V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JRG Modeli: ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWHÇapraz Referans: 36UX13
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
€214.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Şerit Işığı
Renk sıcaklığı.4000K
CRI80
Kısılabilir / KısılamazDimli
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaDesignLights Konsorsiyumu (DLC)
Yükseklik2.125 "
LED Değiştirme1 Lamba LFL
uzunluk48 "
lümen3293
Watt Başına Lümen131.0
Işık Çubuğu Sayısı1
Nominal Yaşam50,000 saat.
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 86 Derece F
Gerilim120 için 277
Garanti5 yıl.
Watt25
genişlik2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)125.48
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLED DeğiştirmelümenWatt Başına LümenWattÜcret
ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Şerit Işığı 31 Watt 5000 lümen 120/277V | AH7JRF 36UX12 ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH2 Lamba LFL5265125.042€258.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Şerit Işığı 41 Watt 3000 lümen 120/277V
€214.82 / Adet