Adam Equipment Shs 600a | Vinç Kantarı Dijital 600 Lb./300kg | 19yn65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAM EQUIPMENT SHS 600A Vinç Kantarı Dijital 600 lb./300kg | AG9FAW 19YN65

ADAM EQUIPMENT SHS 600A Vinç Kantarı Dijital 600 lb./300kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FAW Modeli: SHS 600AÇapraz Referans: 19YN65
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
€705.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Kantarı
doğruluk0.1 lb./0.05 kg
Kapasite600 lb./300 kg
Kablolu / KablosuzDijital
ekranLED
Bitişpürüzsüz
MalzemePlastik
Toplam yükseklik12 39 / 64 "
Uzunluk5 13 / 16 "
toplam Genişlik2 39 / 64 "
Güç KaynağıŞarj Edilebilir Pil, AA Piller
Sıcaklık. menzil15 Derece 35 Derece C / 59 Derece 95 Derece F
UPC819309016755

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)20.83
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

SHS endüstriyel vinç terazileri, asılı yükleri güvenli bir şekilde tartmak için güç ve esneklik sağlayan, polikarbonat muhafazaya ve emniyet mandallı büyük, döner, krom kaplı çelik kanca ve kelepçeye sahiptir. Standart bir uzaktan kumanda, terazinin güvenli bir mesafeden çalıştırılmasına olanak tanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukKapasiteMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikGüç KaynağıÜcret
ADAM EQUIPMENT SHS 100A Vinç Kantarı Dijital 100 lb./50kg | AG9FAU 19YN63 SHS100A15 Derece 35 Derece C / 59 Derece 95 Derece F0.02 lb./0.01 kg100 lb./50 kgPlastik12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Şarj Edilebilir Pil, AA Piller€682.22
ADAM EQUIPMENT SHS 300A Vinç Kantarı Dijital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS300A15 Derece 35 Derece C / 59 Derece 95 Derece F0.05 lb./0.02 kg300 lb./150 kgPlastik12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Şarj Edilebilir Pil, AA Piller€689.29
ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Vinç Kantarı Dijital 1000 lb./500kg | AG9FAKS 19YN66 LHS1000A0 Derece 40 Derece C / 32 Derece 104 Derece F0.2 lb./0.1 kg1000 lb./500 kgAlüminyum Döküm17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Şarj edilebilir pil€949.02
ADAM EQUIPMENT LHS 3000A Vinç Kantarı Dijital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS3000A0 Derece 40 Derece C / 32 Derece 104 Derece F0.5 lb./0.2 kg3000 lb./1500 kgAlüminyum Döküm17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Şarj edilebilir pil€1,166.29
ADAM EQUIPMENT LHS 4000A Vinç Kantarı Dijital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS4000A0 Derece 40 Derece C / 32 Derece 104 Derece F1 lb./0.5 kg4000 lb./2000 kgAlüminyum Döküm17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Şarj edilebilir pil€1,308.04
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Vinç Kantarı Dijital 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS2A5 Derece 40 Derece C / 41 Derece 104 Derece F0.5 lb./0.2 kg2000 lb./1000 kgAlüminyum Döküm24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Şarj edilebilir pil€1,855.53
ADAM EQUIPMENT IHS 6A Vinç Kantarı Dijital 6000 lb./3000kg | AG9FBB 19YN70 IHS6A5 Derece 40 Derece C / 41 Derece 104 Derece F1 lb./0.5 kg6000 lb./3000 kgAlüminyum Döküm24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Şarj edilebilir pil€2,016.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAM EQUIPMENT SHS 600A Vinç Kantarı Dijital 600 lb./300kg
€705.52 / Adet