Adams Rite Ms1850s-410-628 | 2euy2 Sürgü Daha Az Silindir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAMS RITE MS1850S-410-628 Sürgü Silindirsiz Ağır Hizmet Saten Krom | AB9QYU 2EUY2

ADAMS RITE MS1850S-410-628 Sürgü Az Silindir Ağır Hizmet Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QYU Modeli: MS1850S-410-628Çapraz Referans: 2EUY2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€109.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü Eksik Silindir
arka plan2.75 "
silindirTek SFIC
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-5 / 8 "- 2"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiEn iyi F
Konum TürüTicari
MalzemePirinç
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKama Tipiarka plansilindirMalzemeVuruş Dim.BitişKapı Kalınlığı İçinsınıfÜcret
ADAMS RITE 4015-18-IB Sürgü Orta Hizmet Saten Krom | AB9QYK 2EUX2 4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"TekPirinç1 "x 2-1 / 4"Saten Krom1-3/8" to 1-3/4"2€48.50
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Sürgülü Silindirsiz Ağır Hizmet Saten Krom | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628En iyi F2.75 "Çift SFICPirinç2.75 "Saten Krom1-5 / 8 "- 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Sürgü Hd Saten Krom | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Schlage C2.75 "-Pirinç2.75 "Saten Krom1-5 / 8 "- 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Sürgü Orta Yük Alüminyum | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"TekAlüminyum1 "x 2-1 / 4"Saten Alüminyum1-3/8" to 1-3/4"2€109.07
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Anahtar Kontrol Sürgü Orta Hizmet Pirinç | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"TekPirinç1 "x 2-1 / 4"Pirinç1-3/8" to 1-3/4"2€108.50
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Sürgü Hd Saten Krom | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C2.75 "TekPirinç2.75 "Saten Krom1-5 / 8 "- 2"1€115.19
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Sürgü Silindirsiz Ağır Hizmet Saten Krom | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628En iyi F2.75 "Çift SFICPirinç2.75 "Saten Krom1-5 / 8 "- 2"1€105.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAMS RITE MS1850S-410-628 Sürgü Az Silindir Ağır Hizmet Saten Krom
€109.07 / Adet