Adapt-all 8008-06-06 | Altıgen Dönüşüm Nipeli Pirinç 3/8 İnç | 4ccl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 8008-06-06 Altıgen Dönüşümlü Nipel Pirinç 3/8 İnç | AD6WXN 4CCL6

ADAPT-ALL 8008-06-06 Altıgen Dönüştürme Nipeli Pirinç 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WXN Modeli: 8008-06-06Çapraz Referans: 4CCL6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€47.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Dönüşüm Nipeli
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMNPT x MBSP
Hex Boyutu11 / 16 "
uzunluk1 29 / 64 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.11 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ADAPT-ALL 8008-02-02 Altıgen Dönüştürme Nipeli Pirinç 1/8 İnç | AD6WXL 4CCL4 8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "€28.51
ADAPT-ALL 8008-04-04 Altıgen Dönüşümlü Nipel Pirinç 1/4 İnç | AD6WXM 4CCL5 8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "€37.20
ADAPT-ALL 8008-08-08 Altıgen Dönüşümlü Nipel Pirinç 1/2 İnç | AD6WXP 4CCL7 8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "€65.49
ADAPT-ALL 8008-12-12 Altıgen Dönüşümlü Nipel Pirinç 3/4 İnç | AD6WXQ 4CCL8 8008-12-121-1 / 16 "1 31 / 32 "1-3 / 64 "3 / 4 "€148.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 8008-06-06 Altıgen Dönüştürme Nipeli Pirinç 3/8 İnç
€47.75 / Adet