Adapt-all 8037-08-08 | Dönüşüm Adaptörü Pirinç 1/2 İnç | 4ccn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 8037-08-08 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/2 İnç | AD6WYB 4CCN9

ADAPT-ALL 8037-08-08 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WYB Modeli: 8037-08-08Çapraz Referans: 4CCN9
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
€95.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüştürme Adaptörü
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMNPT x FBSP
Hex Boyutu11 / 16 "
uzunluk1 43 / 64 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.45 / 64 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ADAPT-ALL 8037-02-02 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/8 İnç | AD6WXY 4CCN6 8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "€25.00
ADAPT-ALL 8037-04-04 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/4 İnç | AD6WXZ 4CCN7 8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "€32.41
ADAPT-ALL 8037-06-06 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 3/8 İnç | AD6WYA 4CCN8 8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "€66.77
ADAPT-ALL 8037-12-12 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 3/4 İnç | AD6WYC 4CCP1 8037-12-1227 / 32 "1 15 / 16 "55 / 64 "3 / 4 "€135.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 8037-08-08 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/2 İnç
€95.39 / Adet