Advance Products & Systems V01150 | Flanş Kalkanı 1 İnç Pvc | 3khn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADVANCE ÜRÜNLER VE SİSTEMLER V01150 Flanş Kalkanı 1 inç PVC | AC9VBR 3KHN2

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Flanş Koruyucu 1 inç PVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VBR Model: V01150Çapraz Referans: 3KHN2
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
€18.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sprey Kalkanı
SınıfANSİ 150
uzunluk16.38 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150
Boru Boyutu1
Sıcaklık. menzil170 Derece F
genişlik4 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeBoru BoyutuSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
ADVANCE ÜRÜNLER VE SİSTEMLER PE005150 Flanş Püskürtme Kalkanı L 14 inç | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polietilen1/2170 Derece F4 9 / 16 "€15.26
ADVANCE ÜRÜNLER VE SİSTEMLER V005150 Flanş Püskürtme Kalkanı 5 İnç PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 Derece F-€15.26
ADVANCE ÜRÜNLER VE SİSTEMLER T005150 Flanş Püskürtme Kalkanı 1/2 İnç PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 Derece F-€44.52
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE0075150 Flanş Püskürtme Kalkanı L 15-3/16 inç | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polietilen3/4170 Derece F4.62 "€18.40
ADVANCE ÜRÜNLER VE SİSTEMLER T0075150 Flanş Püskürtme Kalkanı 3/4 inç PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 Derece F-€44.52
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE01150 Flanş Püskürtme Kalkanı L 16-3/8 inç | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polietilen1170 Derece F4 13 / 16 "€18.40
ADVANCE ÜRÜNLER VE SİSTEMLER T01150 Flanş Püskürtme Kalkanı L 16-3/8 In.PTFE | AC9VBT 3KHN3 T0115016.38 "PTFE1450 Derece F4 13 / 16 "€47.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Flanş Koruyucu 1 inç PVC
€18.40 / Adet