ADVANCE TABCO 9-82-40-24R Regaline Evye, 2-Cpt., Sağ El, 28 İnç F-B X 20 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sağ Tahliye Panelli Bulaşık Evyesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Kase Derinliği | Kase boyutu | ölçü | + | İstasyon Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24 | 27 " | 12 " | 16 "20 x" | 18 | Bulaşıkhane Lavabo | 1 | 42 " | 25 " | €2,528.09 | ||
9-2-36 | 27 " | 12 " | 16 "20 x" | 18 | Bulaşıkhane Lavabo | 2 | 42 " | 44 " | €4,664.07 | ||
YP-2-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 16 | Bulaşıkhane Lavabo | 2 | 43 " | 41 " | €2,200.77 | ||
FC-2-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 16 | Bulaşıkhane Lavabo | 2 | 43 " | 56.5 " | €3,041.69 | ||
FC-2-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 16 | Bulaşıkhane Lavabo | 2 | 43 " | 56.5 " | €3,041.69 | ||
FC-2-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 16 | Bulaşıkhane Lavabo | 2 | 43 " | 72 " | €3,231.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
YP-2-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "24 x" | 16 | Bulaşıkhane Lavabo | 2 | 43 " | 53 " | €3,232.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00