ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Bulaşıklık Lavabo Sıçraması Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 8" |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 12 " |
Kase boyutu | 15 "x 15" x 12 " |
Drenaj Açma | 3" |
Musluk Deliği Çapı. | 1-1 / 8 " |
Musluk Montaj Merkezleri | 8" |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | sıçrama |
Delik Sayısı | 2 |
İstasyon Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 37 " |
Uzunluk | 75 " |
toplam Genişlik | 20.5 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 7324100000 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Kase Derinliği | Kase boyutu | Drenaj Açma | ölçü | Montaj Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-41-24 | 31 " | 12 " | 24 "24 x" | 3.5 " | 18 | Kat | 42 " | 33 " | €4,008.83 | ||
YP-1-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | Kat | 43 " | 23 " | €1,546.01 | ||
FC-1-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | Kat | 43 " | 38.5 " | €1,750.85 | ||
FC-1-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | Kat | 43 " | 38.5 " | €1,750.85 | ||
FC-1-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | Kat | 43 " | 54 " | €2,144.97 | ||
FC1-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "24 x" | 3.5 " | 16 | Kat | 43 " | 29 " | €1,951.57 | ||
FC1-2424-24L-X | 30 " | 14 " | 24 "24 x" | 3.5 " | 16 | Kat | 43 " | 50.5 " | €2,513.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00