ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Bulaşıkhane Lavabo Paslanmaz Çelik 24 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 8-1 / 2 " |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 14 " |
Kase boyutu | 18 "18 x" |
Drenaj Açma | 3.5 " |
Musluk Deliği Çapı. | 1-1 / 8 " |
Musluk Montaj Merkezleri | 8" |
Musluk Çalışması | Uygulanamaz |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | Kat |
Delik Sayısı | 2 |
İstasyon Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 74.5 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluksuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 7324100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Kase Derinliği | Kase boyutu | Drenaj Açma | ölçü | Delik Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "28 x" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | €9,516.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "20 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | €3,705.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
YP-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | €3,386.30 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | €2,946.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | €3,570.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "24 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | €4,423.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1824-24RL-X | 30 " | 14 " | 18 "24 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 102 " | €4,394.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00