ADVANCE TABCO FS-WM-100EFADA Multiwash El Evyesi, Duvara Monte, 100 X 19-1 / 2 X 25-1 / 2 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Lavabo |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
PLATFORM | Model | + | ölçü | Geri Sıçrama | Kase Derinliği | Delik Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | El Lavabo | 20 | Evet | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | €2,643.51 | ||
7-PS-30 | El Lavabo | 18 | Evet | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | €2,137.91 | ||
7-PS-81 | El Lavabo | 20 | Evet | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | €3,745.95 | ||
7-PS-26 | El Lavabo | 18 | Evet | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | €3,799.57 | ||
7-PS-76 | El Lavabo | 20 | Evet | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | €1,703.80 | ||
7-PS-20 | El Lavabo | 20 | Evet | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | €802.42 | ||
7-PS-60 | El Lavabo | 20 | Evet | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | €544.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00