ADVANCE TABCO K-245 Mop Evye Yardımcı Raf 24 İçi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mop Lavabo Yardımcı Rafı |
Renk / Bitiş | Paslanmaz |
ölçü | 18 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Tipi | Tutucu |
Toplam yükseklik | 8" |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 8" |
UPC | 747545137449 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
K-246 | 36 " | €1,175.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00