ADVANCE TABCO N-54-24 Drainboard 24 İnç x 24in
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | drainboard |
Renk / Bitiş | Paslanmaz |
ölçü | 18 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Tipi | Tutucu |
Toplam yükseklik | 2" |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 7324100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00