ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Çalışma Tezgahı Damlatmasız Kenarlı 72x30x2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | Doğal (Madenden) |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Damlamasız Kare |
Bitiş | Saten |
Çerçeve rengi | Gümüş |
Yükseklik | 35.5 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 1350 lb |
Malzeme | 14 ga. Paslanmaz çelik |
Üst Kalınlık | 2" |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 14 ga. Paslanmaz çelik |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Yüzey Malzemesi | derinlik | Kenar türü | Tezgah Montajı | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Üst Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLG-306 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35.5 " | 525 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €2,732.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
HK-SS-304 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35 " | 500 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €4,546.50 | ||
CK-SS-304M | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35 " | 500 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €4,895.73 | ||
SS-366 | Paslanmaz çelik | 36 " | Bullnose | demonte | 35.5 " | 450 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €2,587.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
CK-SS-305M | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35 " | 562 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €4,936.98 | ||
KLG-305 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35.5 " | 562 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €1,893.91 | ||
VLG-304 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35.5 " | 500 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €2,407.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00