Advantech 3"ss12f | Elek 3 S/s 12 İnç Tam Yükseklik | 13t002 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADVANTECH 3SS12F Elek 3 S/s 12 İnç Tam Yükseklik | AA6CQF 13T002

ADVANTECH 3"SS12F Elek 3 S/s 12 İnç Tam Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6CQF Modeli: 3" SS12FÇapraz Referans: 13T002

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€238.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ABD Standart Test Elek
Çerçeve İç Çapı12 "
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
Örgü boyutu3"
Mesh Boyut AralığıKaba
Açılış boyutu75mm
Dış Çap.12 "
Genel Derinlik3.25 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
TipDokuma Tel Kumaş Test Eleği
UPC190268217668
Tel Çapı.6.3mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu9604000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Çapı.Çerçeve İç Çapıçerçeve MalzemeÖrgü boyutuMesh Boyut AralığıAçılış boyutuDış Çap.Genel DerinlikÜcret
ADVANTECH 8SS12F Elek #8 S/s 12 İnç Tam Yükseklik | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Paslanmaz çelik#8Orta2.36mm12 "3.25 "€238.93
ADVANTECH 8SS12H Elek #8 S/s 12 İnç Yarım Yükseklik | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Paslanmaz çelik#8Orta2.36mm12 "1.625 "€238.93
ADVANTECH 80SS12F Elek #80 S/s 12 İnç Tam Yükseklik | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Paslanmaz çelik#80Orta180 mikron m12 "3.25 "€238.93
ADVANTECH 80SS12H Elek #80 S/s 12 İnç Yarım Yükseklik | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Paslanmaz çelik#80Orta180 mikron m12 "1.625 "€238.93
ADVANTECH .265"BS8F Elek .265 B/s 8 İnç Tam Yükseklik | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Pirinç0.265 "Kaba6.7mm8"2"€94.59
ADVANTECH .265"BS8H Elek .265 B/s 8 İnç Yarım Yükseklik | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Pirinç0.265 "Kaba6.7mm8"1"€97.31
ADVANTECH .530"BS8H Elek .530 B/s 8 İnç Yarım Yükseklik | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Pirinç0.53 "Kaba13.2mm8"1"€97.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADVANTECH 3"SS12F Elek 3 S/s 12 İnç Tam Yükseklik
€238.93 / Adet