Advantech 80bb12i | Elek #80 B/b 12 İnç Inter Ht | 8y275 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADVANTECH 80BB12I Elek #80 B/b 12 İnç Inter Ht | AF4JDZ 8Y275

ADVANTECH 80BB12I Elek #80 B/b 12 İnç Inter Ht

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4JDZ Modeli: 80BB12IÇapraz Referans: 8Y275
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
€180.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elek Testi
Çerçeve İç Çapı12 "
çerçeve MalzemePirinç
Örgü boyutu#80
Mesh Boyut AralığıOrta
Açılış boyutu180 mikron m
Dış Çap.12 "
Genel Derinlik2"
Ekran MalzemesiPirinç
TipDokuma Tel Kumaş Test Eleği
Tel Çapı.0.125mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)33.27
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9604000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEkran MalzemesiÇerçeve İç Çapıçerçeve MalzemeTel Çapı.Örgü boyutuMesh Boyut AralığıAçılış boyutuDış Çap.Ücret
ADVANTECH 12BB12I Elek #12 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FXY 39T010 12BB12IPirinç12 "Pirinç0.8mm#12Orta1.7mm12 "€154.27
ADVANTECH 120BB12I Elek #120 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FXZ 39T011 120BB12IPirinç12 "Pirinç0.09mm#120İnce125 mikron m12 "€183.14
ADVANTECH 14BB12I Elek #14 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FYA 39T012 14BB12IPirinç12 "Pirinç0.71mm#14Orta1.4mm12 "€154.27
ADVANTECH 18BB12I Elek #18 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FYD 39T015 18BB12IPirinç12 "Pirinç0.56mm#18Orta1mm12 "€154.27
ADVANTECH 20BB12I Elek #20 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FYE 39T016 20BB12IPirinç12 "Pirinç0.5mm#20Orta850 mikron m12 "€156.07
ADVANTECH 25BB12I Elek #25 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FYG 39T018 25BB12IPirinç12 "Pirinç0.45mm#25Orta710 mikron m12 "€154.27
ADVANTECH 35BB12I Elek #35 B/b 12 İnç Ara Yükseklik | AC8FYK 39T021 35BB12IPirinç12 "Pirinç0.315mm#35Orta500 mikron m12 "€154.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADVANTECH 80BB12I Elek #80 B/b 12 İnç Inter Ht
€180.28 / Adet