AEROFLEX USA 430-AC35834 Boru İzolasyonu 3-5/8 İnç İç Çap 6 Feet Uzunluk Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru İzolasyonu |
Yaklaşık. "R" Değeri | 3.06 |
Renk | Siyah |
Tüp Kimliği için | 3-1 / 2 " |
Tüp OD için | 3-5 / 8 " |
Yalıtım Nominal Kimliği | 3.625 " |
Yalıtım Tipi | Esnek |
uzunluk | 6" |
Malzeme | EPDM |
Sıcaklık. menzil | -297 Derece ila 300 Derece F |
Duvar Kalınlığı | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 13.02 |
HS kodu | 4016996000 |
Model | Yalıtım Nominal Kimliği | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
510-AC11810 | 1.125 " | 1" | €60.05 | TEKLİF TALEBİ
|
200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €8.66 | TEKLİF TALEBİ
|
202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €9.84 | TEKLİF TALEBİ
|
204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €10.24 | TEKLİF TALEBİ
|
206-AC5838 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | €11.64 | TEKLİF TALEBİ
|
208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | €11.71 | TEKLİF TALEBİ
|
210-AC7838 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | €12.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00