Aeroquip 1a10bf8 | Montaj Bspp Düz G 5/8 (5/8 In-14) | 16p782 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A10BF8 Rakor BSPP Düz G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNH 16P782

AEROQUIP 1A10BF8 Bağlantı BSPP Düz G 5/8 (5/8 In-14)

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UNH Modeli: 1A10BF8Çapraz Referans: 16P782

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€76.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BSPP Diş BoyutuG 5/8 (5/8"-14)
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum1 / 2 "
uzunluk2.38 "
Diş Açısı (Derece)30
TipCrimp, Kadın BSPP

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A4BF4 Rakor BSPP Düz G 1/4 (1/4 In-19) | AA7UNC 16P777 1A4BF4Düz1 / 4 "1.62 "€27.34
AEROQUIP 1A6BF4 Rakor BSPP Düz G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UND 16P778 1A6BF4Düz1 / 4 "1.62 "€51.90
AEROQUIP 1A6BF6 Rakor BSPP Düz G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UNE 16P779 1A6BF6Düz3 / 8 "1.75 "€27.77
AEROQUIP 1A8BF6 Rakor BSPP Düz G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNF 16P780 1A8BF6Düz3 / 8 "1.75 "€27.29
AEROQUIP 1A8BF8 Rakor BSPP Düz G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNG 16P781 1A8BF8Düz1 / 2 "2.38 "€28.23
AEROQUIP 1A10BF10 Rakor BSPP Düz G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNJ 16P783 1A10BF10Düz5 / 8 "2.38 "€76.02
AEROQUIP 1A12BF12 Rakor BSPP Düz G 3/4 (3/4 In-14) | AA7UNK 16P784 1A12BF12Düz3 / 4 "2.63 "€56.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A10BF8 Bağlantı BSPP Düz G 5/8 (5/8 In-14)
€76.81 / Adet