Aeroquip 1a12dk8 | Rakor Erkek Metrik Düz 1/2 M22 X 1.5 | 16p847 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A12DK8 Rakor Erkek Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5 | AA7URC 16P847

AEROQUIP 1A12DK8 Montaj Erkek Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7URC Modeli: 1A12DK8Çapraz Referans: 16P847
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
€41.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum1 / 2 "
uzunluk2.38 "
Metrik Diş BoyutuM22X1.5
Diş Açısı (Derece)24
TipKıvrım, Erkek Metrik Işık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A5DK4 Rakor Erkek Metrik Düz 1/4 M12 x 1.5 | AA7UQX 16P842 1A5DK41 / 4 "1.62 "€39.82
AEROQUIP 1A6DK4 Rakor Erkek Metrik Düz 1/4 M14 x 1.5 | AA7UQY 16P843 1A6DK41 / 4 "1.62 "€26.92
AEROQUIP 1A8DK4 Rakor Erkek Metrik Düz 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQZ 16P844 1A8DK41 / 4 "1.75 "€62.51
AEROQUIP 1A8DK6 Rakor Erkek Metrik Düz 3/8 M16 x 1.5 | AA7URA 16P845 1A8DK63 / 8 "1.75 "€33.10
AEROQUIP 1A10DK6 Rakor Erkek Metrik Düz 3/8 M18 x 1.5 | AA7URB 16P846 1A10DK63 / 8 "2.38 "€31.01
AEROQUIP 1A16DK10 Rakor Erkek Metrik Düz 5/8 M26 x 1.5 | AA7URD 16P848 1A16DK105 / 8 "2.38 "€74.18
AEROQUIP 1A20DK12 Rakor Erkek Metrik Düz 3/4 M30 x 2 | AA7URE 16P849 1A20DK123 / 4 "2.63 "€87.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A12DK8 Montaj Erkek Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5
€41.75 / Adet