Aeroquip 1a5dl4 Hidrolik Hortum Rakoru, Çelik | 16p816 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A5DL4 Hidrolik Sıkma Rakoru, Metrik Bağlantı, Çelik | AA7UPU 16P816

AEROQUIP 1A5DL4 Hidrolik Sıkma Bağlantısı, Metrik Bağlantı, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UPU Modeli: 1A5DL4Çapraz Referans: 16P816

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€34.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum1 / 4 "
uzunluk1.62 "
Metrik Diş BoyutuM12X1.5
Diş Açısı (Derece)24
TipKıvrım, Dişi Metrik Işık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)4.11
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik hortumları metrik dişlere sahip uyumlu ekipmanlara / hortumlara birleştirmek için metrik bağlantılı hidrolik hortum bağlantısı
  • Korozif ortamlar için ideal, darbeye ve aşınmaya dayanıklı performans için çelik yapı
  • Dura-Kote kaplama ve döner bağlantı hareketi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A6DL4 Rakor Metrik Düz 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Düz1 / 4 "1.62 "€32.38
AEROQUIP 1A8DL4 Rakor Metrik Düz 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Düz1 / 4 "1.75 "€35.73
AEROQUIP 1A8DL6 Rakor Metrik Düz 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Düz3 / 8 "1.75 "€46.07
AEROQUIP 1A10DL6 Rakor Metrik Düz 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Düz3 / 8 "2.38 "€39.74
AEROQUIP 1A12DL8 Rakor Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Düz1 / 2 "2.38 "€49.14
AEROQUIP 1A16DL10 Hortum Bağlantısı, Metrik, Düz, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Düz5 / 8 "2.38 "€62.63
AEROQUIP 1A20DL12 Hortum Bağlantısı Metrik Düz 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Düz3 / 4 "2.63 "€83.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A5DL4 Hidrolik Sıkma Bağlantısı, Metrik Bağlantı, Çelik
€34.90 / Adet