Aeroquip 1aa4mfa4 | Hortum Bağlantısı Kıvrımlı 1/4 İnç Hortum | 14l759 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1AA4MFA4 Hortum Bağlantısı Kıvrımlı 1/4 İnç Hortum | AA6PPV 14L759

AEROQUIP 1AA4MFA4 Hortum Bağlantısı Sıkma 1/4 İnç Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PPV Modeli: 1AA4MFA4Çapraz Referans: 14L759

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€60.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu4
BitişÜç Değerlikli Krom Çinko Kaplama
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj Tipi45 Derece Dirsek
Hortum1 / 4 "
uzunluk2.39 "
Erkek SAE Boyutu (inç)7 / 16-24
SAE Genişletme Boyutu (In.)4
Diş Açısı (Derece)45
TipErkek SAE Ters Çevrilmiş Flare Döner Kıvrımlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizgi BoyutuHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1AA4MFB4 Hortum Bağlantı Elemanı Sıkma 2.39 İnç Uzunluk | AA6PPW 14L760 1AA4MFB441 / 4 "2.39 "€72.87
AEROQUIP 1AA5MF4 Hortum Rakoru Kıvrımlı 45 Derece Dirsek | AA6PPX 14L761 1AA5MF451 / 4 "2.39 "€110.50
AEROQUIP 1AA5MFB4 Hortum Bağlantısı Kıvrımlı 1/4 İnç Hortum | AA6PPY 14L762 1AA5MFB451 / 4 "2.39 "€190.94
AEROQUIP 1AA6MF6 Hortum Bağlantısı Kıvrımlı 3/8 Hortum | AA6PPZ 14L763 1AA6MF663 / 8 "2.6 "€24.56
AEROQUIP 1AA6MFA6 Hortum Rakoru Sıkma 2.6 İnç Uzunluk | AA6PQA 14L764 1AA6MFA663 / 8 "2.6 "€129.03
AEROQUIP 1AA6MFB6 Hortum Rakoru Kıvrımlı 45 Derece Dirsek | AA6PQB 14L765 1AA6MFB663 / 8 "2.6 "€56.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1AA4MFA4 Hortum Bağlantısı Sıkma 1/4 İnç Hortum
€60.69 / Adet