Aeroquip 900599-24s | Hortum Adaptörü Erkek Jic 1-7/8-12 | 14l801 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 900599-24S Hortum Adaptörü Erkek Jic 1-7/8-12 | AA6PRP 14L801

AEROQUIP 900599-24S Hortum Adaptörü Erkek Jic 1-7/8-12

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PRP Modeli: 900599-24SÇapraz Referans: 14L801
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
€37.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi37 Derece Dirsek
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
uzunluk1.65 "
Erkek JIC Boyutu (inç)13
Maks. Çalışma basıncı2000 PSI
Konu TürüErkek JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
AEROQUIP 500024-20S Hortum Adaptörü Erkek Jic 1-5/8-12 | AA6PRE 14L791 500024-203.14 "134000 PSI€89.47
AEROQUIP 900599-32S Hortum Adaptörü Erkek Jic 2-1/2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-322.05 "141250 PSI€103.56
AEROQUIP 900599-5S Hortum Adaptörü Erkek Jic 1/2-20 | AA6PRR 14L803 900599-50.8 "1 / 2-208500 PSI€4.08
AEROQUIP FF5540-2416S Hortum Adaptörü Erkek Jic 1-5/16-12 | AA6PRW 14L807 FF5540-2416S3.41 "1-5 / 16-126000 PSI€175.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 900599-24S Hortum Adaptörü Erkek Jic 1-7/8-12
€37.77 / Adet