Aiphone Kb-3hrd | Video Alt Ana İstasyonu 24vdc 4-5/16 | 36tp64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE KB-3HRD Video Alt Ana İstasyonu 24VDC 4-5/16 | AH7GRM 36TP64

AIPHONE KB-3HRD Video Alt Ana İstasyon 24VDC 4-5/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GRM Modeli: KB-3HRDÇapraz Referans: 36TP64
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
€1,697.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Video Alt Ana İstasyonu
derinlik4-5 / 16
Yükseklik4-5 / 16
Güç Kaynağı24 VDC
TipKapalı / Açık
Gerilim24 VDC
Tel türüSigara Korumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)10.8
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Mesafe (Ft.) @ 18AWG: 650
  • Kapı İstasyonu Yüksekliği (In.): 4-5 / 16
  • Kapı İstasyonu Genişliği (In.): 8
  • Kapı İstasyonu Derinliği (In.): 4-5 / 16
  • Master Derinliği (In.): 4-5 / 16
  • Master Yüksekliği (In.): 8
  • Master Genişliği (In.): 42656
  • Kablolama İletkenleri: 2 İletken
  • Mesafe (Ft.) @ 22AWG: 330

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıTipGerilimÜcret
AIPHONE JF-2HD Video Alt Ana İstasyon JK Serisi | AH7GTW 36TR04 JF-2HD5-5 / 161.2518 VDCİç Aydınlatma18 VDC€919.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE KB-3HRD Video Alt Ana İstasyon 24VDC 4-5/16
€1,697.94 / Adet