AIR SCIENCE 34S Filtering Storage Cabinet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama Dolabı Filtreleme |
CFM | 250 |
uyma | UL 61010 |
derinlik | 20 " |
Filtre tipi | Karbon |
Yükseklik | 29 " |
HP | 0.4 |
İç Yükseklik | 16 " |
Iç uzunluk | 33 " |
İç Genişlik | 19 " |
Malzeme | Polipropilen, Akrilik |
Gerekli Filtre Sayısı | 1 |
Açılış boyutu | 12 " |
Toplam yükseklik | 29 " |
Uzunluk | 34 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Gerilim | 115V / 60 Hz |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8421398005 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00