AIR SCIENCE AP60 Yatay Kanalsız Çeker Ocak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duman Kutusu Filtreleme Ünitesi |
derinlik | 19.75 " |
Yükseklik | 12 " |
Gerilim (DC) | 110-120v 60hz veya 230v 50Hz |
genişlik | 21.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403708020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00