AIR SCIENCE Hepa filtre Tozlar İçin Duman Kutusu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | filtre |
Filtre Verimliliği | % 99.97 (Partikül Boyutu 0.3 mikron) |
Nominal Derinlik | 9" |
Nominal Yükseklik | 1.5 " |
Nominal Genişlik | 19 " |
Tip | HEPA |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Filtre Verimliliği | Tip | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTS-001 | - | - | 1 | €386.14 | ||
ASTS-030 | - | HEPA | 1 | €475.24 | ||
ASTS-015 | - | Asitler İçin Karbon | 1 | €453.93 | ||
ASTS PFR'si | - | Ön filtre | 6 | €265.13 | ||
AST8 030 | - | HEPA | 1 | €1,005.22 | ||
GP FİLTRESİ | Kimyasala göre değişir | Karbon | 1 | €237.64 | ||
Asit Filtresi | Kimyasala göre değişir | Karbon | 1 | €267.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00