AIR SCIENCE PCR-36 Pcr İş İstasyonu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PCR İş İstasyonu |
CFM | 250 |
uyma | UL 61010 |
derinlik | 26 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 35 " |
HP | 0.4 |
İç Yükseklik | 24 " |
Iç uzunluk | 35.5 " |
İç Genişlik | 25.5 " |
Malzeme | Toz Boya Çelik, Polikarbonat, Polipropilen |
Gerekli Filtre Sayısı | 1 |
Açılış boyutu | 8" |
Toplam yükseklik | 35 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Gerilim | 115V / 60 Hz |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8421398005 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00