AIR SCIENCE UV-15 Uv-box Sterilizasyon Odası
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UV-Box Sterilizasyon Odası |
uyma | UL 61010 |
derinlik | 20 " |
Yükseklik | 19 " |
İç Yükseklik | 15 " |
Iç uzunluk | 15 " |
İç Genişlik | 15 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 0 |
Açılış boyutu | 12 " |
Toplam yükseklik | 19 " |
Uzunluk | 15 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Gerilim | 115V / 60 Hz |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8421398005 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00