AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30 Silindir Rafı, 30 Silindir, 22.5 x 64 İnç Boyut, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Rafı |
derinlik | 22 1 / 4 " |
Yükseklik | 60 " |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Silindir sayısı | 30 |
Dizi | HAVA KADDY |
Konu Koruyucular | Yok hayır |
genişlik | 37 1 / 2 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 170.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Konu Koruyucular | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK40-25 | 22 1 / 2 " | 60 " | - | €7,734.05 | ||
AK40-15 | 22 1 / 4 " | 36 " | Yok hayır | €4,975.57 | ||
AK40-15CRT | 22 1 / 4 " | 36 " | - | €6,579.20 | ||
AK40-15TS | 22 1 / 4 " | 36 " | Evet | €5,290.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
AK40-25TS | 22 1 / 4 " | 60 " | Evet | €6,292.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
AK40-30TS | 22 1 / 4 " | 68 " | Evet | €6,149.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
AK40-35 | 22 1 / 4 " | 68 " | Yok hayır | €7,910.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00