Havalı korna olarak da adlandırılan Air Systems International ASI-1200 venturi tarzı üfleyici, kimyasal tesisler, rafineriler, tersaneler, laboratuvarlar, kağıt ve kağıt hamurundaki yer altı konumları, rezervuarlar, tanklar veya kapalı alanlardaki tehlikeli ve patlayıcı buharları havalandırmak veya boşaltmak için idealdir. tesisler, denizcilik uygulamaları ve metal fabrikasyon fabrikaları. Bu hava üfleyici, korozyon direnci ve hafiflik için dökme alüminyum tabana ve galvanizli çelik kornaya sahiptir. 7.38 inç taban çapına ve 7.37 inç korna çapına sahiptir.
Özellikler:
- Air Systems International ASI-1200 hava üfleyici, güç kaynağı olarak basınçlı hava veya buhar kullanır.
- Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için statik bir topraklama pabucuna sahiptir.
- Bu venturi tarzı pnömatik hava üfleyici, 1/2 inçlik bir giriş bağlantısı kullanılarak bir hava hortumuna bağlanır.
- İstenilen yere kolayca taşınması için tutma kulbu vardır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Uluslararası Hava Sistemleri Petro-Havalandırma Adaptörleri: Bu flanş adaptörleri çoğu depolama tankının havalandırma borularına bağlanır. Bu ASI-1200 pnömatik hava üfleyici doğrudan uyumlu flanşa cıvatalanır ve yer altı depolama tanklarının havalandırma gereksinimlerini karşılar.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Air Systems International ASI-1200 hava üfleyiciyi çok ısınan yerlerde kullanabilir miyiz?
A. Bu venturi üfleyici ayrıca makine veya işçileri yüksek sıcaklıktaki ortamlarda hava püskürtme kullanarak soğutmak için kullanılabilir.
S. Bu Air Systems International ASI-1200 venturi hava üfleyicinin performansı nasıl?
C. Bu hava üfleyici, 64 cfm hava akışı için 90 psi basınçta 1580 cfm basınçlı hava tüketir.
S. Bu hava üfleyiciyi çalıştırmak için maksimum hava basıncı nedir?
C. Bu Air Systems International ASI-1200 venturi hava üfleyici, maksimum 140 psi basınçta hava veya buharla çalışabilir.
S. Raptor Supplies Daha fazla kutup sayısına sahip başka sigorta panelleri sunuyor musunuz?
C. Evet, daha fazla kutup sayısına sahip sigorta panelleri arayan müşteriler Bussmann'ı tercih edebilir 15600-06-20, 15600-08-20 ve 15600-10-20 Sırasıyla 6, 8 ve 10 kutuplu sigorta panelleri.