AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF12 Pnömatik Jet Fan, 12 İnç Çap, Alüminyum Döküm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | jet fanı |
Çap | 12 " |
Giriş Akışı | 55 - 130 CFM |
Giriş basıncı | 40 - 100 psi |
Malzeme | Alüminyum Döküm |
Maks. Serbest Hava CFM Aralığı | 1680 - 2860 CFM |
Çıkış Boyutu | 12 " |
HS kodu | 8414596595 |
PLATFORM | Model | Çap | Giriş Akışı | Giriş basıncı | Maks. Serbest Hava CFM Aralığı | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF16 | 16 " | 54 - 128 CFM | 40 - 110 psi | 2540 - 4200 CFM | 16 " | €6,261.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00