AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Pneumatic Hepa Vacuum, Stainless Steel Tank, 5 gal. Capacity
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Kuru Vakum |
Akış Aralığı | 100 - 170 CFM |
Ground Wire Length | 25 ft. |
Hortum İç Çapı. | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 10 ft. |
Hortum Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş basıncı | 80 psi |
Max. Water Lift | 250 " |
Motor Tipi | Pnömatik |
Gürültü seviyesi | 75 dBA'ya kadar @ 90 psi |
Required Flow | CFM 70 |
Tank kapasitesi | 5 gal. |
Tank Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Su Kaldırma | 160 " |
HS kodu | 8508600000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapsar | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AV-15P-CND | Motor kafası, Topraklama kablosu ve tüm Alüminyum kıvılcım çıkarmayan aletler | €6,865.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
AV-2P-CND | Motor, Tambur kapağı, Hepa filtre, İletken hortum, Çubuk, Yer fırçası ve kelepçeli topraklama kablosu | €3,352.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00