Air Systems International BAC-10 ortam havası pompası sistemi, oksijen seviyesi düşük veya hava kalitesinden ödün verilmiş ortamlarda çalışanlara güvenli solunabilir hava sağlamak için SAR (beslenen hava respiratörü) sistem bileşenleriyle birlikte çalışır. Bu ortam pompa sistemi, solunum cihazlarına veya davlumbazlara istenen akış hızında basınçlı hava sağlar.
Özellikler:
- Air Systems International BAC-10 ortam pompası sistemi, bir başlıklı tip respiratöre veya iki sabit akışlı maskeye basınçlı hava sağlamak için 2 çıkış bağlantı parçasına sahiptir.
- Ortam pompası sistemi maksimum 15 psi hava basıncı üretir.
- 3 ila 4 veya 100 ila 115VAC güç kaynağında çalışan 208/230 hp ODP motora sahiptir.
- Aşırı ısınmayı önlemek için motor termal olarak korunur.
- Ortam pompası sistemi, 9 psi'de maksimum 10 cfm hava akışı ve 9.5 psi'de 4 cfm çıkış üretir.
- Ünite, bir Açma / Kapama anahtarı, fiş (yalnızca 115 VAC) ve bir basınç göstergesi (0 ila 30 psi aralığı) ile önceden kablolanmış olarak gelir.
- Toz parçacıklarının hava kaynağına girmesini önlemek için 0.5 ila 0.7 mikron giriş ve kompresör filtresi ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- HAVA GİRİŞİ Filtre Tutucular & Hava Emme Filtreleri: Bu hava giriş filtresi tutucuları, hava kaynağından kirleticileri ve partikülleri çıkarmak için hava giriş filtresine uyar.
- Karbon Monoksit Monitörleri: OSHA yönergelerine göre, basınçlı hava beslemesinde CO (karbon monoksit) seviyeleri 10 ppm'yi geçmemelidir. Hava besleme hattındaki CO konsantrasyonunu izlemek için karbon monoksit monitörleri kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru hava pompası sistemi nasıl seçilir?
A. Ortam hava pompası sistemleri genellikle bir solunum cihazına takmak için 1 ila 4 çıkışlı olarak mevcuttur. Başlık tipi bir solunum cihazı 6 CFM hava gerektirir. Oysa sıkı oturan bir sabit akışlı havayolu respiratörü 4 CFM hava gerektirir. Kullanıcılar, bir ortam hava pompası sisteminin gerekli CFM'sini bulmak için bir solunum cihazının gerekli hava akışını, solunum cihazı takan işçi sayısıyla çarpabilir.
S. Bir kullanıcı bu ortam pompası sistemini çalıştırırken hangi noktaları hatırlamalıdır?
A. Kullanıcılar, düşük basınçlı ortam hava pompası sistemiyle uyumlu bir solunum cihazı seçmelidir. Hava pompasına bağlı hızlı bağlantı kaplinlerini ve hava hortumunu seçmek için solunum cihazı üreticisinin kılavuzuna başvurmalıdırlar. Tipik olarak, hava pompaları, uzunluğu 50 feet'e kadar olan bir hortumla çalışır.