AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pompası, Tank Üzerinde Kompresör, CO Monitörü, 140 ila 189 Derece. F, 2 İşçiye Kadar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Amper | 4.8/9.2A |
Filtreleme | 0.5 ila 0.7 mikron |
Akış Hızı @ 10 psi | CFM 9 |
Akış Hızı @ 4 psi | CFM 9.5 |
Sıklık | 50/60 Hz |
Maks. Basınç | 15 psi |
Motor Muhafaza Tasarımı | Dripoff'u aç |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Motor Tipi | Elektrik |
Hizmet Edilen Kişiler | 2 |
Faz | 1 |
Sıcaklık. menzil | 140 Derece 180 dereceye kadar F |
Tip | CO Monitörlü İkiz Hava Tankı |
Gerilim | 100 - 115/ 208 - 230V AC |
HS kodu | 8414801690 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Akış Hızı @ 4 psi | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor gücü | Hizmet Edilen Kişiler | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-173TCO | 7.2/14.4A | CFM 15 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 1/2 beygir | 3 | 115/208 ila 230V AC | €7,724.66 | ||
BAC-203TCO | - | - | - | - | 4 işçiye kadar | 115/208 ila 230V AC | €9,299.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00