AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20-3T Pompa, Tank Üzerinde Kompresör, Büyük Lastik, 4 İşçiye Kadar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Amper | 9.4/18.9A |
Filtreleme | 0.5 ila 0.7 mikron |
Akış Hızı @ 15 psi | CFM 16 |
Akış Hızı @ 4 psi | CFM 20 |
Sıklık | 60 Hz |
Maks. Basınç | 15 psi |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 2 hp |
Motor Tipi | Pnömatik |
Hizmet Edilen Kişiler | 4 |
Faz | 1 |
Sıcaklık. menzil | 140 Derece 180 dereceye kadar F |
Tip | CO Monitörsüz İkiz Hava Tankı |
Gerilim | 115/208 ila 230V AC |
HS kodu | 8414801690 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | Amper | Akış Hızı @ 15 psi | Akış Hızı @ 4 psi | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor gücü | Motor Tipi | Hizmet Edilen Kişiler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-10-3T | 100 - 115/ 208 - 230V AC | 4.8/9.2A | - | CFM 9.5 | Dripoff'u aç | 3/4 beygir | Elektrik | 2 | €3,572.39 | TEKLİF TALEBİ
|
BAC-17-3T | 115/208 ila 230V AC | 7.2/14.4A | CFM 12 | CFM 15 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1 1/2 beygir | Elektrik | 3 | €6,149.66 | TEKLİF TALEBİ
|
BAC-20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | €7,008.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00