AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM Solunum Havası Paneli, CO Monitörlü, 700 CFM, 710 CFM Akış Kapasitesi, NPT Çıkışı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Filtrasyon Paneli |
Hava akımı | CFM 700 |
Hava Debisi Oranı | CFM 700 |
Amper | 1A |
Akış kapasitesi | CFM 710 |
Giriş Tipi | Endüstriyel Kavşak |
Çıkış tipi | NPT |
Tahliye Basıncı | 125 psi |
Gerilim | 115V AC |
HS kodu | 8421390190 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kaplin Sayısı | Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BB15-KOPM | 1 | - | €2,666.05 | |
BB50-KOPM | 4 | 120 psi | €3,611.08 | |
BB100-KOPM | - | 125 psi | €3,735.14 | |
BB150-KOPM | - | - | €5,338.77 | |
BB250-KOPM | - | - | €9,882.41 | |
BB30-KOPM | - | - | €2,799.68 | |
BB75-CO6PM | - | - | €3,407.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00