AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91IS CO Monitörü, Kendinden Güvenli, 9V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CO Monitörü |
doğruluk | -/+1% Tam Ölçek |
Kutu Malzemesi | Alüminyum |
Ekran Rakamları | 3 Rakamları |
Ekran Tip | LCD |
Yükseklik | 2.75 " |
uzunluk | 6.75 " |
Çalışma Sıcaklığı. | 4 Derece 113 dereceye kadar F |
güç Gereksinimi | 9V DC/ 115V AC, 0.5A |
Bağıl Nem Aralığı | 10% 90% için |
Sensör Tipi | Karbon Monoksit için Kapalı Elektrokimyasal Sensör |
Gerilim | 9V DC |
genişlik | 5.1 " |
HS kodu | 9027106000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00