AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CSC-3072P Kapalı Alan Arabası, Pnömatik Lastik, 30 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepetim |
Bitiş | Galvanize |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kapasite | 1200 lbs. |
Dolap Raf Sayısı | 3 |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek boyutu | 10 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Gemi ağırlığı (kg) | 231.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 144.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 8716400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CSC-3072 | Yarı Pnömatik | €7,008.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00