AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12EXP15 Patlama Korumalı Bidon Fanı, 12 İnç Boyut, 15 ft. Kanal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Fanı |
Renk | Siyah |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Kanal Dia. | 12 " |
Kanal Uzunluğu | 15 ft. |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Plastik |
HP | 1 1/2 beygir |
uzunluk | 15 ft. |
Faz | 1 |
Tip | Eksenel Patlamaya Dayanıklı |
Gerilim | 115V AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8414596590 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kordon uzunluğu | Kanal Uzunluğu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CVF12EXP25 | 25 ft. | 25 ft. | 115V AC | €4,020.55 | TEKLİF TALEBİ
|
CVF12X1522 | 10m | 15 ft. | 220 ila 230V AC | €3,933.68 | TEKLİF TALEBİ
|
CVF12X2522 | 10m | 25 ft. | 220 ila 230V AC | €4,020.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00