AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PTNB Cart, Low Pressure Whistle, 2400 psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Arabası |
Silindir Kayışları | Ikiz |
derinlik | 41 " |
Ön Tekerlek Tipi | Kilitli Döner |
Yükseklik | 62 " |
İndirme Kuvveti | 35 lbs. |
Çıkış Sayısı | 4 |
Çıkış tipi | Çeşitli |
Kuvveti Yükselt | 15 lbs. |
Arka Teker Boyutu | 16 " |
Arka Tekerlek Tipi | Pnömatik |
Regülatör Kapasitesi | 2400 psi |
genişlik | 32 " |
HS kodu | 9026208000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hortum Makarası Sayısı | Tahliye Vanaları | Silindir Kayışları | Basınç | Arka Tekerlek Boyutu | Arka Tekerlek Tipi | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97TRB | - | - | - | 2400 Psi | - | - | - | - | €4,804.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 psi | - | - | - | - | €5,338.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
EAC-97HNB | - | Evet | 4 Ayarlanabilir Naylon Askı | - | 6" | Yumuşak Sırt | 32 " | 41 " | €5,071.50 | ||
EAC-97NB | - | Yok hayır | 4 Ayarlanabilir Naylon Askı | - | 6" | Yumuşak Sırt | 32 " | 41 " | €4,670.59 | ||
EAC-97PENB | - | Yok hayır | 4 Ayarlanabilir Naylon Askı | - | 10 " | Pnömatik | 40 " | 44 " | €5,205.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
EAC-97PHNB | - | Evet | 4 Ayarlanabilir Naylon Askı | - | 10 " | Pnömatik | 40 " | 44 " | €5,338.77 | ||
EAC-97PS2A | 2 Otomatik | - | Ikiz | - | - | - | 40 " | 44 " | €8,679.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00