AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ERVK-15DC Acil Müdahale Havalandırma Kiti, 15 İnç Kanal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletken Havalandırma Kiti |
Hava Debisi Oranı | CFM 848 |
Amper | 19A |
Üfleyici / Fan Hızı | 3250 RPM |
Renk | Kırmızı |
Kanal Dia. | 8" |
Yükseklik | 13 " |
Gövde Malzemesi | Plastik |
HP | 1/4 beygir |
uzunluk | 16 " |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 11 " |
HS kodu | 8414596590 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
ERVK-25DC | €2,338.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00