Air Systems International Hp-fw5-346 | Kırbaç, Düşük Basınç, 3000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA SİSTEMLERİ INTERNATIONAL HP-FW5-346 Kamçı, Düşük Basınç, 3000 psi | CD6JNJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Kırbaç, Düşük Basınç, 3000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6JNJ Modeli: HP-FW5-346

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€467.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Kırbaç
Kapsar5 ft. Yüksek Basınç Hortumu, Açma/Kapama Valfi, Basınç Göstergesi, Hava Alma Valfi ve Bağlantı Somunu
Maks. Basınç3000 psi
stilÜniversal El Sıkmalı Somun
TipDüşük Basınçlı Doldurma Kamçısı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu9026806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçstilTipÜcret
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 Kamçı, Yüksek Basınç, 5 ft., 4500 psi | CD6JNK HP-FW5-3475000 psiEl Sıkı SomunYüksek Basınçlı Doldurma Kamçısı€547.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-702 Kırbaç, Ultra Yüksek Basınç, 5 ft., 6000 psi | CD6JNL HP-FW5-7026000 psiİngiliz anahtarı sıkıUltra Yüksek Basınçlı Doldurma Kamçısı€554.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-MK3 Kamçı, 5 ft. | CD6JNM HP-FW5-MK3---€534.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP İkincil Kamçı, Retro-Fit | CD6JQZ PAKÜNİSWHP---€467.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 Kırbaç, Düşük Basınç, 3000 psi
€467.73 / Adet