AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Noktalı Bağlantı Kutusu, 1 Çıkışlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlantı Noktası Kutusu |
derinlik | 6" |
Yükseklik | 13 " |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
uzunluk | 16 " |
Maks. Hava akımı | 80 psi'de 110 CFM |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 150 psi |
Maks. Çıkış Basıncı | 125 psi |
Çıkış Sayısı | 1 |
Basınç düzenleyici | 0 - 125 psi |
HS kodu | 9026806000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | derinlik | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Regülatör Sayısı | Hizmet Edilen Kişiler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POA-4 | - | - | 1 / 2 " | Erkek | - | 150 psi | - | 4 | €852.30 | |
BBM-4LF | 9V DC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,265.14 | TEKLİF TALEBİ
|
BBM-4LF120 | 115V AC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,532.41 | TEKLİF TALEBİ
|
POA-2 | - | 6" | - | - | 16 " | 150 psi | - | - | €634.77 | TEKLİF TALEBİ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | €661.50 | |
POA-4F | - | 7" | - | - | 19 " | 150 psi | - | - | €968.86 | |
POA-4HP | - | - | 1 / 4 " | FNPT | - | 5000 psi | - | - | €1,463.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00