Air Systems International Rg-3000lp | Çift Göstergeli Regülatör, Tahliye Valfi, 3000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP Çift Göstergeli Regülatör, Tahliye Valfi, 3000 psi | CD6JVL

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP Çift Göstergeli Regülatör, Tahliye Valfi, 3000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6JVL Modeli: RG-3000LP
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
€795.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir Regülatörü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. Alan sayısı Giriş basıncıBasınçTipÜcret
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000-2Y Solunum Havası Regülatörü, Çift Göstergeli, 2 Bağlantı Elemanı, 3000 psi | AA6HTF 14A066 RG-3000-2YHava Silindir Regülatörü-3000 psi-€1,063.69
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000 Solunum Havası Regülatörü, Çift Göstergeli ve Tahliye Valfi, Yüksek Basınç, 3000 psi | AF3REW 8CFY4 RG-30003000 psi Yüksek Basınç Regülatörü3000 psi--€764.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 Solunum Havası Regülatörü, Çift Göstergeli ve Tahliye Valfi, Yüksek Basınç, 5000 psi | AF6CKE 9WLL9 RG-50005000 psi Yüksek Basınç Regülatörü5000 psi--€807.96
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000HF Çift Kademeli Yüksek Akış Regülatörü, 3000 psi | CD6JVK RG-3000HFHava Silindir Regülatörü-3000 psiÇift Kademeli Yüksek Akış€2,485.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LPB Bağlantı Parçalı Hava Silindir Regülatörü, 3000 psi | CD6JVM RG-3000LPBHava Silindir Regülatörü-3000 psiÇift Gösterge€948.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y 2 Bağlantılı Solunum Havası Regülatörü, 5000 psi | CD6JVN RG-5000-2Y5000 psi Yüksek Basınç Regülatörü-5000 psi-€1,022.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000HF Çift Kademeli Yüksek Akış Regülatörü, 5000 psi | CD6JVP RG-5000HF5000 psi Yüksek Basınç Regülatörü-5000 psiÇift Kademeli Regülatör€2,485.64
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP Çift Göstergeli Regülatör, Tahliye Valfi, 3000 psi
€795.14 / Adet